HEIKO
HEIKOの 包装紙・防錆紙
HEIKOの 小包用紙
宅配袋 エコノミータイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
69439749
品番
004192610
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ベロ付きの宅配袋です。口の部分に封緘用のテープがついており、簡単に梱包できます。アパレルや書類、小物などの発送に最適。
材質
未晒クラフト紙
幅(mm)
220
高さ(mm)
320
規格
SS
坪量(g/m
2
)
100
マチ(mm)
60
ベロ部分(mm)
50
メーカー商品コード
4192610