フライスカッター用チップ(150)1セット(10個入) TPKN1603PPRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード69440929 品番TPKN1603PPR
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥18,568
販売価格(税別)
16,880

フライス加工用チップ。コーティング超硬チップ。肩削り加工。切込み角90°カッター用。鋳鉄加工用。

仕様●チップサイズ:16●iC:9.525●s:3.175●最大切り込み:13.3●径方向の最大取りしろ:1.2●bs:1.2●勝手:右●原産国:日本●コード番号:579-7926 アズワン品番65-8260-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする