フライスカッター用チップ(150)1セット(10個入) TPKN2204PDRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード69440938 品番TPKN2204PDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,300

フライス加工用チップです。肩削り加工。切込み角90°カッター用。一般鋼加工用。

仕様●勝手:右●チップサイズ:22●iC:12.7●s:4.7625●最大切り込み:18●径方向の最大取りしろ:1.4●bs:1.4●超硬チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:153-2090 アズワン品番65-8261-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする