サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 特殊形状
T-Max S 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) TPMR110308シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
69440965
品番
TPMR110308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,450
高じん性でエッジ強度の高い材種です。低速の断続加工などにも最適です。一般旋削ステンレス加工用。黒皮のような大荒加工用。
仕様
●適合被削材:PM●チップ形状:三角形●刃長(mm):10.1985●厚さ(mm):3.175●チップ逃げ角(°):11●コーティング:TiCN+TiN●加工形態:仕上げ切削●ブレーカー:53●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:156-1065
アズワン品番
65-8261-28