HEIKO
HEIKOの ラップ・消耗品・食品包材
HEIKOの ラップ・ホイル・キッチンペーパー
HEIKOの ラップ
業務用食品ラップ シェフラップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69442470
品番
004320155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
飲食店・食品加工業はもちろん、ご家庭でもたっぷりお使いいただけるお得な100m巻き。フリーザーから電子レンジまで使える塩ビラップです。
材質(フィルム)
ポリ塩化ビニール
幅(cm)
20
長さ(m)
100
耐冷温度(℃)
-60
耐熱温度(℃)
130
電子レンジ
○
規格
20×100
メーカー商品コード
4320155