ハゼット
ビット(差込角8mm)
商品レビューを投稿する
返品不可
全長(mm)
32
32
38
先端サイズ
[[(+)]]1
[[(+)]]1
[[(+)]]2
[[(+)]]3
[[(+)]]4
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69446965
品番
2217-PH1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
用途
産業機械・自動車・建設機械整備など。
トラスコ品番
859-4036
材質
専用特殊鋼
軸径(Φmm)
8mm
全長(mm)
32
質量(g)
11
先端サイズ
[[(+)]]1
両頭機能
片頭