ハゼット
ハゼットの ドライバー/ビット
ハゼットの ビット
ハゼットの プラスビット
ビット(差込角8mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69446983
品番
2217-PH3
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。
用途
産業機械・自動車・建設機械整備など。
トラスコ品番
859-4038
材質
専用特殊鋼
軸径(Φmm)
8mm
全長(mm)
32
質量(g)
11
先端サイズ
[[(+)]]3
両頭機能
片頭