2218-PZ4 ビット(差込角8mm) ハゼット 69447035

ビット(差込角8mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69447035 品番2218-PZ4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,370
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動・インパクトドライバーまで幅広く使用可能です。

刃先PZ4 用途産業機械・自動車・建設機械整備など。 トラスコ品番859-4043 材質専用特殊鋼 全長(mm)38 質量(g)16 シャンク径8mm 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする