2215-PH1 ビット(差込角6.35mm) ハゼット 片頭 69449117

ビット(差込角6.35mm)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69449117 品番2215-PH1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥590
この商品は先端サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。

刃先[[(+)]]1 用途産業機械・自動車・建設機械整備など。 トラスコ品番859-4029 材質専用特殊鋼 全長(mm)25 質量(g)5 シャンク径6.35mm 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69449126
2021-05-16
用途:
機械のメンテナンス時
不動産業

ビット形状の+の凸部にラウンドが有り、くい込みが甘目。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする