ビット(差込角6.35mm)

(1件のレビュー)
60日以内出荷返品不可 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69449144 品番 2215-PH4
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。

用途産業機械・自動車・建設機械整備など。 トラスコ品番859-4032 材質専用特殊鋼 全長(mm)32 質量(g)12 先端サイズ[[(+)]]4 差込角対辺(mm)6.35mm 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69449126
2021-05-16
用途:
機械のメンテナンス時
不動産業

ビット形状の+の凸部にラウンドが有り、くい込みが甘目。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする