トルクススクリュードライバービット(差込角6.35mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズT10 注文コード69449345 品番2223-T10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は先端サイズなど11種類から選べます 他の種類を見る

全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。

用途産業機械・自動車・建設機械整備など。 トラスコ品番859-4046 材質専用特殊鋼 全長(mm)25 質量(g)4 先端サイズT10 差込角対辺(mm)6.35mm 両頭機能片頭

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69449345 2223-T10 44906936 2223N-T10/3 画像準備中 トーションビット(差込角6.35mm) ハゼット 1セット 999 税込1,099 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする