ハゼット
ハゼットの ドライバー/ビット
ハゼットの ビット
ハゼットの ヘックスローブビット
トルクススクリュードライバービット(差込角6.35mm)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69449406
品番
2223-T25
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
用途
産業機械・自動車・建設機械整備など。
トラスコ品番
859-4052
材質
専用特殊鋼
全長(mm)
25
質量(g)
6
先端サイズ
T25
差込角対辺(mm)
6.35mm
両頭機能
片頭