※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニードルバルブ_3.92MPa_超微量調整 SUS316 マイクロメータ付 食い込み(インチ)

商品レビューを投稿する
74日以内出荷返品不可 74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69449409 品番UN-94M-6.35-S-R-V
参考基準価格(税別)¥59,400 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

ボディは堅牢な鍛造仕上げ。コンパクト。微少流量調整が可能。パネルマウント可能。マイクロメーター式開度指示機構。

用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整用 全長(mm)59.8 高さ(mm)71 材質(本体)SUSF316 温度範囲(℃)0〜80 最高使用圧力(MPa)4 接続方式V-Lok継手 接続【A】6.35、【B】6.35、【C】- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする