※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ダイヤフラムバルブ
ダイレクトダイヤフラムバルブ_1MPa_FINE series PURE 標準 UJR(オス)
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69449811
品番
FUBD-71G-12.7#A
参考基準価格(税別)
¥176,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途
半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用
全長(mm)
88.4
高さ(mm)
100.2
材質(本体)
SUS316L
寸法
【A】12.7、【B】12.7、【C】-
温度範囲(℃)
-10〜80
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
UJR継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材