※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジキン
フジキンの バルブ
フジキンの ダイヤフラムバルブ
ベローズタイプ リリーフ弁_1MPa_FINE series PURE
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69449908
品番
FUABF-71-6.35-2-AJ3
参考基準価格(税別)
¥97,900
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
用途
半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用
全長(mm)
70.6
高さ(mm)
93
材質(本体)
SUS316L
寸法
【A】6.35、【B】6.35、【C】-
温度範囲(℃)
-10〜80
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
UJR継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材