六角軸ガイド付タップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69450158 品番 22285
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
呼び寸法M4 ピッチ(mm)0.7 材質材質:タップ:HSS鋼 トラスコ品番858-7880 質量(g)18.1 タップ長(mm)3.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69450142
2017-10-31
用途:
丸棒へのネジ穴加工
製造業

深穴にタップを使う際は穴に対してまっすぐであることがより重要になってきますがこれを使うと失敗しません。折りたくないので入り口付近のみに使用し別の深穴用タップで最後まで加工しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする