ミツトモ
ミツトモの タップ・ダイス
ミツトモの タップ
ミツトモの ドリルタップ
六角軸ガイド付タップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69450167
品番
22286
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
呼び寸法
M5
ピッチ(mm)
0.8
材質
材質:タップ:HSS鋼
トラスコ品番
858-7881
質量(g)
18.2
タップ長(mm)
4.2