ミツトモ
ミツトモの タップ・ダイス
ミツトモの タップ
ミツトモの ドリルタップ
六角軸ガイド付タップ
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M8
注文コード
69450185
品番
22288
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
呼び寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M8
ピッチ(mm)
1.25
材質
材質:タップ:HSS鋼
トラスコ品番
858-7883
質量(g)
24.3
タップ長(mm)
6.8