六角軸ガイド付タップ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69450194 品番 22289
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
呼び寸法M10 ピッチ(mm)1.5 材質材質:タップ:HSS鋼 トラスコ品番858-7884 質量(g)26.5 タップ長(mm)8.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69450142
2017-10-31
用途:
丸棒へのネジ穴加工
製造業

深穴にタップを使う際は穴に対してまっすぐであることがより重要になってきますがこれを使うと失敗しません。折りたくないので入り口付近のみに使用し別の深穴用タップで最後まで加工しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする