トーエイライト
トーエイライトの 椅子
トーエイライトの ロビーチェア・ベンチ
ホームステンレスベンチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69454377
品番
G1386B
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ステンレス製脚部は、さびに強く、屋外やプール等水周りのご利用に適しています。
色
青
座面高さ(mm)
365
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×400×365
本体質量(kg)
7.8
材質
ステンレス脚32mm角、座板:再生ポリプロピレン
幅(mm)
1200
質量(kg)
7.8
高さ(mm)
365
奥行(mm)
400
キャスター
なし
背もたれ
なし
肘掛
なし
設置場所
屋外使用可
座高(mm)
365
材質(座面)
再生ポリプロピレン
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません