トーエイライト
トーエイライトの 椅子
トーエイライトの ロビーチェア・ベンチ
ホームステンレスベンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
1200
色
赤
注文コード
69454386
品番
G1386R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,300
この商品は
幅・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製脚部は、さびに強く、屋外やプール等水周りのご利用に適しています。
色
赤
座面高さ(mm)
365
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×400×365
本体質量(kg)
7.8
材質
ステンレス脚32mm角、座板:再生ポリプロピレン
幅(mm)
1200
質量(kg)
7.8
高さ(mm)
365
奥行(mm)
400
キャスター
なし
背もたれ
なし
肘掛
なし
設置場所
屋外使用可
座高(mm)
365
材質(座面)
再生ポリプロピレン
アズワン品番
65-0537-48
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
820
/
税込
¥
902
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません