ホームステンレスベンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69454438 品番 G1388B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は48,980円となります。
参考基準価格(税別)¥56,500 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ステンレス製脚部は、さびに強く、屋外やプール等水周りのご利用に適しています。

座面高さ(mm)365 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×400×365 本体質量(kg)11.9 材質ステンレス脚32mm角、座板:再生ポリプロピレン 幅(mm)1800 質量(kg)11.9 高さ(mm)365 奥行(mm)400 キャスターなし 背もたれなし 肘掛なし 設置場所屋外使用可 座高(mm)365 材質(座面)再生ポリプロピレン グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする