トーエイライト
トーエイライトの 体育/運動会/スポーツイベント用品
トーエイライトの 体育/スポーツ用品
トーエイライトの グラウンド整備用品
折りたたみ一人用鉄棒DX
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69454955
品番
T1771
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
指を挟みにくい安全配慮設計収納便利な折りたたみ式ガタツキを抑えるストッパー付き重量を増し安定感向上床保護材付
用途
幼児・低学年用
材質
バー:スチール25.4mm、土台部:スチール28.6mm
質量(kg)
11.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×142×80〜110(10cm間隔)
制限体重(kg)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません