T1866 折りたたみ鉄棒SG65 トーエイライト 69454973 T1866 折りたたみ鉄棒SG65 トーエイライト 69454973 T1866 折りたたみ鉄棒SG65 トーエイライト 69454973

折りたたみ鉄棒SG65

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69454973 品番T1866
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ご家庭の中や中庭などでご使用いただける子ども用鉄棒。
運動全般の意識に影響する逆上がり、幼児期より鉄棒に慣れ親しみ、運動能力の向上に!!
SG基準認証品収納便利な折りたたみ式耐荷重65kgの安定モデル床保護ゴム付

用途幼児用 材質スチール/焼付塗装 質量(kg)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×147(折りたたみ時47)×88・101.5・115・128.5(4段階調節式) 制限体重(kg)65/台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする