折りたたみ二人用鉄棒DX

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69454989 品番T1773
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は59,980円となります。
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

主材の直径31.8mmパイプにベース部はさらに重量を増した安定感のある折りたたみ式の一人〜二人用鉄棒です。
指を挟みにくい安全配慮設計収納便利な折りたたみ式高さ調節Wストッパーベース部重量増加床保護材付

材質バー:スチール27.2mm、土台部:スチール31.8mm 質量(kg)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×142×80〜130(10cm間隔) 制限体重(kg)80/台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,200 / 税込 ¥6,820
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする