31712 UST フロアブルーム 3171 Vikan(ヴァイカン) 69455785 31712 UST フロアブルーム 3171 Vikan(ヴァイカン) 69455785 31712 UST フロアブルーム 3171 Vikan(ヴァイカン) 69455785

UST フロアブルーム 3171

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69455785 品番 31712
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

粉末や細かいゴミを掃くのに適した幅広なフロアブルームです。

材質ボディー部:ポリプロピレン(PP)、フィラメント:ポリエステル グリーン 用途乾いた床に トラスコ品番828-9097 幅(mm)390 線径(Φmm)0.2 ソフト 毛丈(mm)57 耐熱温度(℃)121
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。

商品説明動画

USTフロアブルーム使用例

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする