マイネームフォースクール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69456285 品番YKT-GB#49
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

学校で使いやすいデザインとなっています。 本体に名前を書けます。 本体に名前欄があるので、無くすことがありません。 にじみにくく、洗濯に強い 布・ビニール・金属・プラスチックなどへの名前書きに適しています。

用途名前書きマーカー 材質軸・キャップ・大先栓:PP/小先栓:PBT/細ペン先:アクリル繊維/極細ペン先:POM 全長(mm)137(キャップ付) 質量(g)9 タイプツイン 最大径(Φmm)12 インク色 ハート インク油性アルコール系染料 入数1本 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字/太字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする