SK(新潟精機)
レギュレータ 圧力ゲージ付 RVUMPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
69457519
品番
RVUMP6-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
チューブ配管内の圧力調整、チューブ同士の接続として
圧力計付なので、圧力の調整が可能です。
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。
ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
仕様
●適用流体:空気●最高使用圧力(MPa):1●チューブ外径(mm):6●リングカラー:黒●表示圧力範囲(MPa):0-0.8●設定圧力範囲(MPa):0.1-0.8
アズワン品番
65-8642-50