シリコンマグネット マグピタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 69459794 品番 SM-3B
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

マグピタは、着脱可能なシリコンカバーで包まれた、丸いフォルムのマグネットです。 カバーで包まれているため、摩擦によって取り付け面に付く傷や汚れを防ぎます。 シリコンカバーのパーツは3つに分かれており、それぞれ分解が可能です。色違いで着せ替えてオリジナルの組み合わせを楽しめます。 両面磁石のため、2種類の物を表裏で同時にとめられます。裏面でポストカードやレシピをとめ、表面には金属製のクリップを保持するなどの使い方ができます。 カバーは手で簡単に取り外せるため、汚れたら水洗いが可能です。汚れが付きやすいキッチンや、不特定多数の方で共有するオフィスや学校での使用に便利です。

用途マグネット 仕様両面磁石 材質シリコン樹脂/フェライト磁石 青・黄・緑 直径(Φmm)26 高さ(mm)10 保持枚数A4判PPC用紙(64g/m2)8枚程度
注意
※保持枚数は、64g/m2のPPC用紙を使用した場合の目安を表示しています。再生紙の場合や取り付け面の状態、スチールの厚みによって変わります。※磁気媒体や電子機器など磁気により、データや機能を破壊する恐れのあるものに近づけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする