91G-2 グラスフィルターガス噴射管直型 濾過板径20mm 管外径×全長8×200mm フィルター細孔(ポアサイズ) 91Gシリーズ 日本理化学器械(NRK) 69459935

グラスフィルターガス噴射管直型 濾過板径20mm 管外径×全長8×200mm フィルター細孔(ポアサイズ) 91Gシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-8681-86
内容量1個注文コード69459935品番91G-2
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,499
販売価格(税別)
14,999
アズワン品番
65-8681-86
仕様
●濾過板径(mm):20 mm●管外径×全長(mm):8×200mm ●フィルター細孔(ポアサイズ) No.2 100~40μm●コード番号:703-912
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする