日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 環境測定(自然環境/安全環境)
日本理化学器械(NRK)の 温度計・温湿度計
日本理化学器械(NRK)の 温湿度計・熱中対策温湿度計
アスマン通風乾湿計用 湿度計算尺 7380-002シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69460529
品番
7380-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
仕様
●摘要:湿度計算尺のみ●温度範囲:0〜40℃●湿度範囲:10〜100%●寸法:Φ90×3mm●コード番号:7380-002
アズワン品番
65-8688-47