45853 UST ベーカリーブラシ 4585 Vikan(ヴァイカン) 69461306 45853 UST ベーカリーブラシ 4585 Vikan(ヴァイカン) 69461306 45853 UST ベーカリーブラシ 4585 Vikan(ヴァイカン) 69461306

UST ベーカリーブラシ 4585

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69461306 品番 45853
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

細かい粉を掃くことができるベーカリーブラシです。

材質ボディー部:ポリプロピレン(PP)、フィラメント:ポリエステル ブルー 用途水分を含んだものを掃く作業に トラスコ品番828-9082 厚さ(mm)68 ミディアム 毛丈(mm)55 縦(mm)320 横(mm)35 耐熱温度(℃)121 線径(mm)0.35
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする