フジメディカル
フジメディカルの 専門診療・科目別
フジメディカルの 耳鼻咽喉科
フジメディカルの 耳鼻咽頭喉科送気球
ベンタエイドU 新生児用 25個入 FJ-305シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
69461326
品番
FJ-305P
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
自発呼吸用としても適しています。
流量抵抗の低い設計です。
サンプリングポートはチューブが抜ける心配のないチューブ無タイプです。
仕様
●流量抵抗:0.5 at 10L/min●加湿効果:30 at TV 20●1回換気量TV:10-50ml●死腔量:2.5ml●重量5g●ポート付●EOG滅菌済(個包装)
アズワン品番
65-8734-14