缶ウォーマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69461485 品番SW30-E2
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

先入れ先出し販売対応

材質HIPS樹脂・ポリカーボネート樹脂、ボンデ銅板・強化ガラス 質量(kg)7.7 定格100V 310W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×425×484 安全装置過昇防止装置(復帰ボタン式) 加熱方式ヒータープレート方式 設定温度(℃)55(±4) ※外気温20℃の時 温度制御方式各棚独立自動制御 保証期間1年 電源コード2m 収納の目安190mL缶:36本(3列×6本×2段)、350mLペットボトル/400mLボトル缶:30本(3列×5本×2段)、500mLペットボトル:8本(2列×4本×1段) ※上段のみ収納可です。 扉形式前後:片開き扉
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする