曜日別特売
- チキンラーメンどんぶり 日清食品 69461851

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- チキンラーメンどんぶり 日清食品 69461851
- チキンラーメンどんぶり 日清食品 69461851
- チキンラーメンどんぶり 日清食品 69461851

チキンラーメンどんぶり

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1ケース(85g×12個)
注文コード
69461851
品番
-
参考基準価格(税別)¥2,832販売価格(税込)¥3,022
販売価格(税別)
¥2,798

具材のたまごが、まるで作り立てのかきたまのような、ふんわりとした厚み・とろり食感の「とろふわたまご」になりました。具材の美味しさをぎゅっと閉じ込めたFDブロック具材です。

種別
ラーメン
質量(g)
94
種類
即席カップめん
シリーズ
チキンラーメン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
144×75×144
内容量(g)
85
保存方法
においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
使用の目安
お湯の目安量 410ml
賞味期限
180日
原材料
油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、しょうゆ、食塩、チキンエキス、糖類、香辛料、たん白加水分解物、卵粉、デキストリン、香味調味料、オニオンパウダー)、かやく(卵、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、かんすい、酸化防止剤(ビタミンE)、増粘剤(キサンタンガム)、カロチノイド色素、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉を含む)
アレルギー
小麦,卵,乳,ごま,大豆,鶏肉
入数(個)
12
栄養成分
(1食(85g)当たり)エネルギー:386kcal、たんぱく質:9.6g、脂質:14.9g、炭水化物:53.3g、食塩相当量:5.3g、ビタミンB1:0.26mg、ビタミンB2:0.40mg、カルシウム:132mg

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする