HDMI音声分離器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69461858 品番THDTOA-4K60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

4KHDRの解像度のHDMI入力をHDMIパススルーで出力を行い、光デジタルまたはアナログで音声を出力することができる音声分離器です。
最大4K2K@50/60Hz(YUV4:4:4)の映像に対応。
光デジタル出力はLPCM 2CH、DOLBY DIGITAL 2/5.1 CH、DTS 2/5.1 CHに対応。
HDMI出力からは4Kパススルーで映像を出力可能。
光デジタル音声またはL/Rアナログ音声で出力し、アンプに接続可能。

仕様【HDCP規格】HDCP 2.2 and HDCP 1.4、【光デジタル対応出力】Dolby Digital 2ch/5.1ch、DTS 2/5.1ch、LPCM2ch、【L/Rアナログ出力】L/R アナログ出力 [3.5mm ミニジャック] 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73.5×60.7×17 出入力ポート入力:HDMI TYPE-A [19-PINメス]×1、出力:HDMI TYPE-A [19-PIN メス]×1、L/R アナログオーディオ出力 [3.5mm ミニジャック]×1、光デジタル出力 [S/PDIF]×1 伝送速度(Gbps)最大:18対応 音声出力HDMI対応:最大4K2K@50/60Hz (YUV 4:4:4 8bit、YUV4:2:0 10bit)、4K2K@30Hz、1080P@120Hz、1080P 3D@60Hz HDR、HDR 10+、HLD、DOLBY VISION、Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、DTS HD Master Audio、LPCM2/5.1/7.1ch、Dolby Atmos HDMI規格HDMI 2.0b
注意
※本製品はARC非対応となります。
※本製品は全ての入出力機器との動作を保証するものではございません。
※4K60Hzの映像を入出力する際は、別売のHDMi ver2.0のケーブルをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする