BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
BAHCO(バーコ)の 腰袋
工具用多機能ツールバックS
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69462663
品番
4750FB5A
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
ブラック
材質
ポリエステル
形状
■■■
トラスコ品番
837-0090
幅(mm)
170
高さ(mm)
275
質量(g)
375
奥行(mm)
55