YJ-22 ZENITH(ゼニス) ヘルメット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69463224 品番90791-2371W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

気軽に、オシャレに、快適に。サンバイザーを搭載したジェットヘルメット
気軽にお出かけしたくなる快適な被り心地のサンバイザー搭載ジェットヘルメット。通勤通学からツーリング、おしゃれな街乗りにも幅広く使用できるヘルメットです。
サンバイザー:サンバイザー開閉レバーをヘルメット側面に配置し、最小限の動作で素早く開閉が可能です。(ラピッドファイアサンバイザーシステム)
ベンチレーション:走行時に前方からの風圧を利用して効率的に外気を導入し、ヘルメット内部の熱気を排出する事が可能です。
ブラウンカラー内装:れが目立ちにくく、簡単に着脱することができ、洗濯も可能です。
その他装備:メガネスリット、日本製ワンタッチバックル、ピンロックシート(別売)対応シールド

材質(帽体)ポリカーボネイト複合、バックル:ステンレス セミフラットブラック サイズS 規格JIS2種・SG 機能洗える内装、UVカット・ハードコートシールド、ジャストフィット、ワンタッチシールド着脱システム、エアベンチレーションシステム、ワンタッチバックル、PINLOCK®シールド装着可能、めがね用スリッド、サイズ調整ライナー&チークパット、サンバイザー
注意
※夜間及びトンネル内では、サンバイザーは使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-11-13
用途:
通勤用
製造業

風切り音が少なくし、軽いので長時間着用してもかなり楽です。しかし、外側の流面シールド内側の曇り発生が凄いので、雨降り・冬場には別の商品を使用しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする