70644 UST デッキブラシ 7064 Vikan(ヴァイカン) 69468613 70644 UST デッキブラシ 7064 Vikan(ヴァイカン) 69468613 70644 UST デッキブラシ 7064 Vikan(ヴァイカン) 69468613

UST デッキブラシ 7064

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69468613 品番 70644
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

あらゆる床面に対応したハードタイプのデッキブラシです。

材質ボディー部:ポリプロピレン(PP)、フィラメント:ポリエステル レッド 用途頑固な汚れに トラスコ品番828-9091 幅(mm)390 線径(Φmm)0.5 ハード 毛丈(mm)38 耐熱温度(℃)121
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする