Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 厨房機器・設備・調理機械
Vikan(ヴァイカン)の その他業務用厨房装置類
Vikan(ヴァイカン)の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
UST デッキブラシ 7064
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69468622
品番
70645
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
あらゆる床面に対応したハードタイプのデッキブラシです。
材質
ボディー部:ポリプロピレン(PP)、フィラメント:ポリエステル
色
ホワイト
用途
頑固な汚れに
トラスコ品番
828-9092
幅(mm)
390
線径(Φmm)
0.5
毛
ハード
毛丈(mm)
38
耐熱温度(℃)
121
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。