LABTAS+(ラボタス)
LABTAS+(ラボタス)の バイオ・食品(菌)関連用品
LABTAS+(ラボタス)の 培養用品
LABTAS+(ラボタス)の マイクロテストチューブ/サンプルカップ
0.2mL 1箱 120ストリップ入 LT-PCR-8シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(120ストリップ)
仕様
PCR8連チューブ+ドームキャップ
注文コード
69469605
品番
LT-PCR-8D
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
均一なチューブ壁面成形で効率的なPCRが可能。
タイトなキャップ設計でサンプルの蒸発を防ぎます。
仕様
PCR8連チューブ+ドームキャップ
その他
【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free
材質
ポリプロピレン
色
クリア
フタ
ドーム
アズワン品番
68-6593-11