9022-2 エアラチェット ハゼット 69470695

エアラチェット

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
69470695
品番
9022-2
参考基準価格(税別)¥54,760販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

差込角12.7mmの標準タイプエアラチェットです。
正転/逆転切替ノブ付きです。

用途
産業機械・自動車・建設機械整備など
回転数(min-1[r.p.m])
160
最大締付トルク(N・m)
70
トラスコ品番
859-4105
材質
ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
全長(mm)
318
質量(kg)
1.49
差込角(mm)
12.7
空気消費量(L/min)
1800
定格圧力(bar)
6.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする