AD-2 アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ アクアシステム 69472183 AD-2 アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ アクアシステム 69472183 AD-2 アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ アクアシステム 69472183 AD-2 アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ アクアシステム 69472183 AD-2 アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ アクアシステム 69472183

アドブルー・尿素水用電動ドラムポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69472183 品番AD-2
参考基準価格(税別)¥180,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置と手動復帰できるサーキットブレーカー付です。
アドブルー(尿素水)の移送に最適なポンプです。
ヘッド部の交換が可能です。
ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。
別売各種モーターを購入すれば電動タイプをエアモータータイプに交換できます。
コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。
握りやすいノズルを採用しています。
握り部分が樹脂製で湾曲しているため、手への負担が最小限です。(先端径Φ19))
防水規格保護等級IP24により、いかなる方向

最大吐出量(L/min)30(1cP時) 揚程(m)5(押上) ホース長さ(m)3 電源(V)AC100 質量(kg)3.1 用途ドラム缶(AD-1)やIBCタンク(AD-2)からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に、ドラム缶からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に 付属品電源コード、手動ガンノズル、強化PVC(Φ25×3m) トラスコ品番828-9639 適合機種IBCコンテナ用 材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM 使用温度範囲(℃)0〜40 ホース内径(Φmm)25 電源コード(m)2.9 使用流体アドブルー 駆動方式電動式
注意
※ヘッド部交換にはドライバーが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

「尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする