AD-2 AIR アドブルー・尿素水用 エア式IBC専用ポンプ アクアシステム 69472208 AD-2 AIR アドブルー・尿素水用 エア式IBC専用ポンプ アクアシステム 69472208 AD-2 AIR アドブルー・尿素水用 エア式IBC専用ポンプ アクアシステム 69472208 AD-2 AIR アドブルー・尿素水用 エア式IBC専用ポンプ アクアシステム 69472208 AD-2 AIR アドブルー・尿素水用 エア式IBC専用ポンプ アクアシステム 69472208

アドブルー・尿素水用 エア式IBC専用ポンプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69472208 品番AD-2 AIR
参考基準価格(税別)¥204,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

エアモーターのため、連続運転が可能です。(エアフィルター・ルブリケーターを必ずご使用ください)
アドブルー(尿素水)の移送に最適なポンプです。
ヘッド部の交換が可能(ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。
別売各種モーターを購入すればエアモータータイプを電動モーターに交換ができます。
コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。
握りやすいノズルを採用しています。
湾曲しているため、手への負担が少ないです。(先端径Φ19)
防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の

揚程(m)3(押上) 用途ドラム缶からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に、IBCタンクからアドブルー(尿素水)の小分けや移送に 付属品手動ガンノズル、強化PVC(Φ25×3m) トラスコ品番828-9640 適合機種IBCコンテナ用 材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM 質量(kg)2.9 使用温度範囲(℃)0〜40 最大吐出量(L/min)25(1cP時) ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 ホース長さ(m)3 使用流体アドブルー エアー接続口3/8 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
注意
※エアフィルター、ルブリケーターを必ずご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする