画像準備中

ビーカー PYREX (R) 1000シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69473446 品番1000J-30
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

注ぎ口付きビーカーは厚さが均一になるように作られ耐熱衝撃性と機械的強度の適したバランスを実現しています。大きめのマーキングスポットを設けています。

その他30mL 材質硼珪酸ガラス 容量(mL)30 1目盛(mL)10 目盛5〜30mL アズワン品番2-9425-23 寸法(外径×高さ)(mm)約35×53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする