京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 突っ切り・溝入れ用
内径加工用ホルダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69474186
品番
C070X-STLBR06-080EZP
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
C-SCLC-EZ型:EZバーPlusです。簡単位置決めで高精度なEZアジャスト構造を持つダイナミックバーです。
適合チップ
TB□□0601□□
トラスコ品番
857-9679
質量(g)
37.2
シャンク径(Φmm)
7
最小加工径(Φmm)
8
用途
ボーリングバー、内径・奥端面加工用
仕様
超硬バー、EZバーPlus(EZアジャスト構造)、スクリュークランプ方式、京セラ 内径加工用ホルダ
勝手
左勝手
シャンクタイプ突出し量(L/D)
〜5.5
注意
※最小加工径(Φmm)