内径加工用ホルダ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69474204 品番 C080X-SCLCR06-100EZP
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

C-SCLC-EZ型:EZバーPlusです。簡単位置決めで高精度なEZアジャスト構造を持つダイナミックバーです。

適合チップCC□□0602□□ トラスコ品番857-9681 質量(g)55.5 シャンク径(Φmm)8 最小加工径(Φmm)10 用途ボーリングバー、内径・奥端面加工用 仕様超硬バー、EZバーPlus(EZアジャスト構造)、スクリュークランプ方式、京セラ 内径加工用ホルダ 勝手左勝手 シャンクタイプ突出し量(L/D)〜5.5
注意
※最小加工径(Φmm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする