クッキングメイト014

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード69478203 品番CUI 0140W30.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト 足幅EEE トラスコ品番836-3858 材質EVA+ラバー 形状ローカット 質量(g)904 種類作業靴 寸法(cm)30.0 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする