曜日別特売
DC170-03-03.175A1-WJ30EJ 内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170) ワルター 69479174

内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)3.175シャンク径(Φmm)6溝長(mm)20注文コード69479174品番DC170-03-03.175A1-WJ30EJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。
径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。
特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。
これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。

用途被削材:鋼、鋳鉄ドリル径(Φmm)3.175溝長(mm)20全長(mm)62シャンク径(Φmm)6トラスコ品番857-0006材質超硬合金(WJ30EJ)質量(kg)0.029表面処理ダブルコーティング加工深さ14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする