ライフベスト EA915DDシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード69484198 品番EA915DD-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

膨脹式ライフジャケットに固型浮力をプラスしたハイブリッドライフジャケットです。20t以上の大型船の船上で作業する方のための救命胴衣。小型船舶用救命胴衣を兼ねており、小型船舶での搭載や着用も可能です。フルハーネス安全帯のランヤードと干渉しにくくなっています。固型浮力を持つ事で膨脹後の浮力の減退率を抑え、長時間安定した浮遊姿勢を保つことができます。救命衣を手動膨脹させる時に必要な作動索は面ファスナーで手動用作動策を仮止めできるので、作業時に引っかかりによる誤作動を抑制でき、かつ非常時には引きやすい位置に仮止めできます。

仕様●サイズ:フリーサイズ●浮力:7.5kg以上/24時間●カラー:蛍光オレンジ●材質:カバー/ポリエステル●国土交通省型式承認品(第5447号)(合格印入り/桜マーク)●大人用●樹脂製笛付き アズワン品番65-9309-74

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69484198 EA915DD-21 76578636 EA915DD-10F ライフベスト(自動膨張式) エスコ ライフベスト(自動膨張式) エスコ 1個 18,100 税込19,910 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする